| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6760765 Herst.-Nr.: 92-7101150 EAN/GTIN: 7290012155178 |
| |
|
| | |
| Die Kabel der Kramer GM/GM und GM/GF Serie sind Hochleistungskabel mit vergossenen HD15 Steckern an beiden Enden. Sie sind perfekt zur Übertragung von Computergrafik-Videosignalen in Installationen. Kramer C-GM/GM Series C-GM/GM-150 - VGA-Kabel - HD-15 (VGA) (M) zu HD-15 (VGA) (M) - 45.7 m - geformt, Daumenschrauben - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Typ | VGA-Kabel | | Technologie | Abgeschirmt | | Farbe | Schwarz | | Besonderheiten | Geformt, Daumenschrauben | | Länge | 45.7 m | | Abschirmungsmaterial | Aluminium-Mylar-Folie mit verzinntem Kupfergeflecht | | American Wire Gauge (AWG) | 26 | | Beschichteter Stecker | Gold | Verschiedenes | Kennzeichnung | NEC-CL2, UL, cUL | Konnektivität | Anschluss | 15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich | | Stecker (zweites Ende) | 15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |