Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CL6700MW KVM-Konsole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6771444
Hersteller:
     SECOMP
Herst.-Nr.:
     30140670
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Die CL6700MW DVI Full HD LCD Konsole ist eine Einzelschienen KVM Konsole mit einem 17,3" (43,94 cm) High-Definition Breitbildschirm mit LED-Hintergrundbeleuchtung und integrierter Tastatur und Touchpad in einem 1U in einem Rack montierbaren Schiebegehäuse. Die CL6700MW Konsole bietet einen Zugriff von der Vorderseite auf kompatible KVM Switches unter Ausnutzung von Platz mit einem Modul, das bündig abschließt und in das Rack geschoben werden kann. Das Einzelschienen-Design ermöglicht eine unabhängige Bedienung von LCD Monitor, Tastatur und Touchpad. Mehrere Videoanschlüsse ermöglichen es der Konsole, sich mit drei Arten von Videoquellen zu verbinden: VGA, DVI, oder HDMI - für die Konsole und CPU Verbindung. Für zusätzlichen Komfort bietet die Full HD Konsole zwei HDMI Anschlüsse, die einen Anschluss eines High-Definition Monitors an den Konsolenanschluss bzw. eines HDMI-kompatiblen Switches an den KVM Anschluss ermöglichen. Die CL6700MW bietet einen Anschluss für eine externe USB Maus an der Vorderseite des Gerätes. An der Rückseite befinden sich Anschlüsse für die zweite KVM Konsole (Tastatur, Maus und DVI, HDMI oder VGA Monitor). Serverräume, in denen bereits DVI KVM Switches installiert sind, haben den Vorteil von einfachem Zugang, einer zusätzlichen Konsole und einem integrierten, platzsparenden Schiebemodul, ohne einen KVM Switch kaufen zu müssen. Die CL6700MW bietet zwei Mini Stereo Anschlüsse für den Anschluss von Audiolautsprechern.
ATEN CL6700MW - KVM-Konsole - USB - 43.9 cm (17.3") - Rack - einbaufähig - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - HDMI, DVI-D, VGA - 1U
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
11.38 kg
Display-Typ
KVM-Konsole / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
43.9 cm (17.3")
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
48 cm x 58.92 cm x 4.4 cm
Seitenverhältnis
16:9
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Abschließbar, Firmware upgrade-fähig
Enthaltene Kabel
1 x Tastatur / Maus / Video / USB-Kabel ¦ 1 x Telefonkabel
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Kennzeichnung
DDC-2B, RoHS, DDC, WEEE
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch (typisch)
19.4 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80% (nicht kondensierend)
Konnektivität
Schnittstellen
USB (Typ B) ¦ USB (Typ A) ¦ VGA-Ausgang ¦ 2 x DVI-D ¦ 2 x HDMI ¦ VGA ¦ 2 x Audio Line-Out ¦ Tastatur (USB) ¦ Maus (USB) ¦ Management (RJ-11)
KVM
Besonderheiten
Tastaturbelegung USA
Max Auflösung
1920 x 1080 @ 60 Hz
Tastatur-/Mausschnittstelle
USB
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll tft-schublade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.030,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.161,99*
€ 1.382,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.148,29*
€ 1.366,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.106,47*
€ 1.316,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.074,38*
€ 1.278,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.030,95*
€ 1.226,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.