| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6771537 Herst.-Nr.: 1529,0001 EAN/GTIN: 4011324152913 |
| |
|
| | |
| Mit dieser Druckpatrone erhalten Sie hochwertige InkJet-Ausdrucke. Die Tinte ist speziell auf Ihr Drucksystem abgestimmt und ist bestens geeignet für Texte und Grafiken. KMP B48 - 12 ml - Schwarz - kompatibel - Tintenpatrone - für Brother DCP-J4120, J562, MFC-J4120, J4620, J480, J5320, J5720, J680, J880 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Kapazität | 12 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Patronenmerkmale | Chip | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 550 Seiten ISO/IEC 24711 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Brother DCP-J4120DW, DCP-J562DW, MFC-J4120DW, MFC-J4620DW, MFC-J480DW, MFC-J5320DW, MFC-J5720DW, MFC-J680DW, MFC-J880DW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, druckerpatrone kmp schwarz, druckerpatrone, druckerpatrone schwarz |
| | |
| |