| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6772687 Herst.-Nr.: 39M4517 EAN/GTIN: 4053162042506 |
| |
|
| | |
| Lenovo Simple-Swap - Festplatte - 500 GB - austauschbar - 3.5" (8.9 cm) - SATA 3Gb/s - 7200 rpm - CRU - Tier 2 - für System x3105; x3250 M4; x32XX; x32XX M2; x3400 M2; x34XX; x3500 M3; x3550; x3755 M3 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 3.5" (8.9 cm) | | Gerätetyp | Festplatte - austauschbar | | Kapazität | 500 GB | | Schnittstelle | SATA 3Gb/s | Verschiedenes | Preistyp | Customer Replaceable Unit (CRU) - Tier 2 | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 300 MBps (extern) | | Spindelgeschwindigkeit | 7200 rpm | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 3 Gb/s | | Kompatibles Schaltfeld | 3.5" (8.9 cm) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | IBM eServer 326m (3.5") ¦ IBM eServer xSeries 100 (3.5") ¦ IBM eServer xSeries 206m (3.5") ¦ IBM eServer xSeries 306m (3.5") ¦ IBM IntelliStation A Pro 6217 ¦ IBM IntelliStation M Pro 6218, Pro 9229 ¦ IBM IntelliStation Z Pro 6223, Pro 9228 ¦ Lenovo System x3100 M4 ¦ Lenovo System x3105 (3.5") ¦ Lenovo System x3200 (3.5") ¦ Lenovo System x3200 M2 (3.5") ¦ Lenovo System x3200 M3 (3.5") ¦ Lenovo System x3250 (3.5") ¦ Lenovo System x3250 M2 (3.5") ¦ Lenovo System x3250 M3 (3.5") ¦ Lenovo System x3250 M4 (3.5") ¦ Lenovo System x3350 (3.5") ¦ Lenovo System x3400 (3.5") ¦ Lenovo System x3400 M2 (3.5") ¦ Lenovo System x3400 M3 (3.5") ¦ Lenovo System x3450 (3.5") ¦ Lenovo System x3455 (3.5") ¦ Lenovo System x3500 M3 (3.5") ¦ Lenovo System x3550 (3.5") ¦ Lenovo System x3620 M3 (3.5") ¦ Lenovo System x3755 M3 (3.5") |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, festplatte sata 500gb, festplatte sata |
| | |
| |