Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 953XL 42.5 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 953XL Schwarz Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite
HP 953XL Schwarz Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite
HP 953XL Schwarz Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite
HP 953XL Schwarz Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite
HP 953XL Schwarz Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite
HP 953XL Schwarz Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite
HP 953XL Schwarz Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite
HP 953XL Schwarz Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite
HP 953XL Schwarz Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite
HP 953XL Schwarz Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite
HP 953XL Schwarz Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite
Artikel-Nr.:
     C1002-6775436
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     L0S70AE#301
EAN/GTIN:
     0725184104206
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Drucken Sie hochwertige Dokumente mit Original HP Druckerpatronen, die für herausragende, sorgenfreie Leistung auf den Drucker abgestimmt entwickelt wurden.
HP 953XL - 42.5 ml - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - original - Hängebox - Tintenpatrone - für Officejet Pro 7720, 7730, 7740, 8210, 8216, 8218, 8710, 8720, 8730, 8740
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
11.9 cm
Transporttiefe
12.6 cm
Transporthöhe
3.6 cm
Transportgewicht
120 g
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
100 g
Verschiedenes
Packungstyp
Hängebox
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz (pigmentiert)
Kapazität
42.5 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 2000 Seiten ISO/IEC 24711
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Officejet Pro 7720 Wide Format, 7730 Wide Format, 7740, 7740 Wide Format, 8210, 8216, 8218, 8710, 8720, 8730, 8740
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerkopf, Druckkopf, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, Hängeablagebox, Hängebox, Hängekorb, Hängemappen-Gestell, Hängemappen-Ständer, Hängemappenbox, Hängemappenständer, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, druckerpatronen hp, druckkopf
Die besten Konditionen aller 44 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.