Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Farbdrucker
>
Tintenstrahldrucker
>
Druckerpatronen
>
Druckerpatronen Hersteller
>
HP Tinte
>
Artikel
HP 304
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1002-6775447
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
N9K06AE#UUS
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Über 50 % der Original HP Druckerpatronen werden aus Kunststoff hergestellt, der andernfalls ins Meer gelangen würde.
HP 304 - Schwarz - original - Tintenpatrone - für AMP 130; Deskjet 26XX, 37XX; ENVY 50XX
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Westeuropa
Transportbreite
11.3 cm
Transporttiefe
3.7 cm
Transporthöhe
11.5 cm
Transportgewicht
50 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 120 Seiten ISO/IEC 24711
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP AMP 130 ¦ HP Deskjet 2620, 2621, 2622, 2624, 2630, 2632, 2633, 2634, 2640, 2652, 3720, 3721, 3722, 3723, 3730, 3732, 3733, 3735, 3750, 3752, 3758, 3760, 3762, 3764 ¦ HP ENVY 5010, 5014, 5020, 5030, 5032, 5052, 5055, 5070
... >
DCI
>
Ausgabegeräte
>
Druckerverbrauchsmaterial
Weitere Suchbegriffe:
Tinten-Druckerpatronen
,
Tinten-Druckpatronen
,
Tintenstrahlpatrone
,
Tintenstrahlpatronen
,
kompatible Druckerpatronen
,
Druckerpatrone für Hewlett-Packard
,
Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard
,
Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard
,
Druckerpatrone Hewlett-Packard
,
HP Druckerpatrone
,
HP Tinte
,
Hewlett-Packard Druckerpatrone
,
Hewlett-Packard Tinte
,
Inkjet-Patrone Hewlett-Packard
,
Tinte HP
,
Tinte Hewlett-Packard
,
Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard
,
hp druckerpatrone schwarz
,
druckerpatrone
,
druckerpatrone hp
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 13,30*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen