Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 953 9 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 953 Magenta Original Tintenpatrone
HP 953 Magenta Original Tintenpatrone
HP 953 Magenta Original Tintenpatrone
HP 953 Magenta Original Tintenpatrone
HP 953 Magenta Original Tintenpatrone
HP 953 Magenta Original Tintenpatrone
HP 953 Magenta Original Tintenpatrone
HP 953 Magenta Original Tintenpatrone
HP 953 Magenta Original Tintenpatrone
HP 953 Magenta Original Tintenpatrone
HP 953 Magenta Original Tintenpatrone
HP 953 Magenta Original Tintenpatrone
Artikel-Nr.:
     C1002-6775454
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     F6U13AE#BGX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Drucken Sie hochwertige Dokumente mit Original HP Druckerpatronen, die für herausragende, sorgenfreie Leistung auf den Drucker abgestimmt entwickelt wurden.
HP 953 - 9 ml - Magenta - original - Blisterverpackung - Tintenpatrone - für Officejet Pro 77XX, 82XX, 87XX
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Englisch, Französisch, Italienisch, Russisch, Holländisch, Griechisch / EMEA
Transportbreite
11.4 cm
Transporttiefe
12.6 cm
Transporthöhe
2.5 cm
Transportgewicht
49 g
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
36 g
Verschiedenes
Packungstyp
Blisterverpackung
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta (pigmentiert)
Kapazität
9 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 630 Seiten ISO/IEC 24711
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Officejet Pro 7720 Wide Format, 7730 Wide Format, 7740, 7740 Wide Format, 8210, 8218, 8710, 8715, 8718, 8719, 8720, 8725, 8728, 8730, 8740, 8745
Die besten Konditionen aller 40 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.