Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh fi-7460 Dokumentenscanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6787250
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     PA03710-B051
EAN/GTIN:
     4939761308482
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
dokumentenscanner a3
Der Digitizer fi-7460 wurde für professionelle Arbeitslasten und eine lange Lebensdauer entwickelt und bietet Großformatscans in einem äußerst kompakten Gerät. Der fi-7460 wurde für eine lange Lebensdauer konzipiert und unterstützt Doppelbriefpapier und gemischte Papierstapel, wodurch er sich ideal für geschäftige Büroumgebungen eignet.
Ricoh fi-7460 - Dokumentenscanner - Dual CCD - Duplex - 304.8 x 431.8 mm - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 60 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 60 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (100 Blätter) - USB 3.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
USB 3.0
Max. unterstützte Dokumentgröße
304.8 x 431.8 mm
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
304.8 mm x 5588 mm
Dokumenten-Speicherkapazität
100 Blätter
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier, Plastikkarte
Dokumentenzuführungstyp
Manuell, automatisch
Details zur unterstützten Dokumentengröße
ADF - bis zu 304.8 x 431.8 mm ¦ Langes Dokument - bis zu 304.8 x 5588 mm
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
RoHS
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Stromadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.35 Watt
Energierverbrauch Sleep
1.4 Watt
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)
36 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, ScanSnap Manager, ABBYY FineReader for ScanSnap, Scanner Central Admin, Software Operation Panel, PaperStream IP, PaperStream Capture
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016 (64-bit)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN, ISIS
Optische Auflösung
600 dpi x 600 dpi
Typ der Lampe/Lichtquelle
LED-Array weiß
Interpolierte Auflösung
1200 dpi x 1200 dpi
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
60 Seiten/Min. - Querformat Farbe - A4 - 200 dpi ¦ 60 Seiten/Min. - Querformat Farbe - A4 - 300 dpi ¦ 60 Seiten/Min. - Querformat Graustufen - A4 - 200 dpi ¦ 60 Seiten/Min. - Querformat Graustufen - A4 - 300 dpi ¦ 60 Seiten/Min. - Querformat S/W - A4 - 200 dpi ¦ 60 Seiten/Min. - Querformat S/W - A4 - 300 dpi ¦ 120 Bilder/Min. - Duplex - Querformat Farbe - A4 - 200 dpi ¦ 120 Bilder/Min. - Duplex - Querformat Farbe - A4 - 300 dpi ¦ 120 Bilder/Min. - Duplex - Querformat Graustufen - A4 - 200 dpi ¦ 120 Bilder/Min. - Duplex - Querformat Graustufen - A4 - 300 dpi ¦ 120 Bilder/Min. - Duplex - Querformat S/W - A4 - 200 dpi ¦ 120 Bilder/Min. - Duplex - Querformat S/W - A4 - 300 dpi ¦ 50 Seiten/Min. - Hochformat Farbe - A4 - 200 dpi ¦ 50 Seiten/Min. - Hochformat Farbe - A4 - 300 dpi ¦ 50 Seiten/Min. - Hochformat (Graustufe) - A4 - 200 dpi ¦ 50 Seiten/Min. - Hochformat (Graustufe) - A4 - 300 dpi ¦ 50 Seiten/Min. - Hochformat S/W - A4 - 200 dpi ¦ 50 Seiten/Min. - Hochformat S/W - A4 - 300 dpi ¦ 100 Bilder/Min. - Duplex - Hochformat Farbe - A4 - 200 dpi ¦ 100 Bilder/Min. - Duplex - Hochformat Farbe - A4 - 300 dpi ¦ 100 Bilder/Min. - Duplex - Hochformat (Graustufe) - A4 - 200 dpi ¦ 100 Bilder/Min. - Duplex - Hochformat (Graustufe) - A4 - 300 dpi ¦ 100 Bilder/Min. - Duplex - Hochformat S/W - A4 - 200 dpi ¦ 100 Bilder/Min. - Duplex - Hochformat S/W - A4 - 300 dpi
Automatisches Duplexing
Ja
Farbtiefe (extern)
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Graustufentiefe (extern)
8 Bit (256 Graufstufen)
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten
60 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten
60 Seiten/Min.
Scanner-Merkmale
Multi Color Dropout, Image Emphasis, Long Paper Mode, Dynamic Threshold, Error Diffusion, automatische Farberkennung, Dither, Advanced DTC, Multi-Image Output, integrierter LCD-Bildschirm, Ultrasonic Multi Feed Detection, Punch Hole Removal, Deskew, Blank Page Detection, Randbereinigung
Scansensor-Typ
Dual CCD
Abmessungen und Gewicht
Breite
38 cm
Tiefe
20.9 cm
Höhe
16.8 cm
Gewicht
7.6 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
USB 3.0
Weitere Suchbegriffe: document scanner
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.023,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.134,96*
€ 2.540,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.125,00*
€ 2.528,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.074,98*
€ 2.469,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.041,40*
€ 2.429,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.023,65*
€ 2.408,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fujitsu
PA03710-B001
ab € 2.643,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.