Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tandberg Data RDX QuikStation 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6792706
Hersteller:
     Tandberg
Herst.-Nr.:
     NFR-8922-RDX
EAN/GTIN:
     7050776089221
Suchbegriffe:
RDX Drives
RDX Laufwerk
rdx drives tandberg
rdx drives
Tandberg Data's RDX QuikStation 4 ist ein über iSCSI anschließbares, flexibles Wechselplatten-Array für Datensicherung und Desaster Recovery für physikalische oder virtuelle SMB und SME Umgebungen und Hybrid-Cloud Anwendungen.
Tandberg Data RDX QuikStation 4 - Disk-Bibliothek - RDX Kartusche x 4 - Gigabit Ethernet - extern - NFR
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
46.45 cm
Tiefe
48.1 cm
Höhe
6.8 cm
Gewicht
9.77 kg
Gerätetyp
RDX-Bibliothek - extern
Schnittstelle
Gigabit Ethernet
Herstellergarantie
Typ
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Preistyp
Nicht zum Wiederverkauf (NFR)
Enthaltene Kabel
2 x Netzwerkkabel
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, FCC Klasse A zertifiziert, UL, TUV GS, VCCI, C-Tick, CB, RoHS, KCC, WEEE, REACH, China RoHS, AS/NZS CISPR 22
Stromversorgung
Typ
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
90 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Wechselplatte
Typ
4 x RDX Kartusche
Medientyp
RDX Kartusche
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x Ethernet 1000 ¦ 3 x USB 2.0
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.872,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.010,12*
€ 2.392,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.997,91*
€ 2.377,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.940,62*
€ 2.309,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.904,41*
€ 2.266,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.872,12*
€ 2.227,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.