Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark C6160 Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6795351
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     21K0312
EAN/GTIN:
     8592978052355
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
Laserdrucker
Der Lexmark C6160 Farbdrucker sorgt mit einer der fortschrittlichsten Bildtechnologien, die derzeit erhältlich sind, im Büro für Leistung auf Produktionsebene und Qualität. Er bietet eine hohe Produktivität mit einem 1,33-GHz-Quad-Kern-Prozessor, einer Ausgabe der ersten Seite in nur 7 Sekunden und einer Leistung von 57 Seiten pro Minute. Zu den professionellen Farbfunktionen zählen die gestochen Farbqualität, die PANTONE -Kalibrierung sowie der Austausch von Schmuckfarben, während Standard- und optionale Softwarelösungen an die jeweiligen Geschäftsanforderungen angepasst werden können. Umfassende Sicherheitsfunktionen ergänzen die Bedienerfreundlichkeit und die erweiterte Medienverarbeitung für einen außergewöhnlichen Druckerwert. Zudem minimalisieren langlebige Verbrauchsmaterialien die Ausfallzeiten und maximieren die Rendite. Umweltfunktionen sparen Geld und Energie.
Lexmark C6160 - Drucker - Farbe - Duplex - Laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 60 Seiten/Min. (einfarbig)/ bis zu 60 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 650 Blätter - USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host - BSD
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
1200 x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)
1200 x 1200 dpi
Eingebaute Geräte
LCD-Touchscreen
Schnittstelle
USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host
Größe des Voranzeige-Displays
10.9 cm (4.3")
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
7 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)
7 Sek.
Medienhandhabung
100-Blatt-Universalzuführung, 550-Blatt-Zuführung
Bildverbesserungstechnologie
4800 Color Quality
Automatisch beidseitig
Ja
RAM
RAM Installiert (Max.)
1 GB / 3 GB (Max)
Medienhandhabung
Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Oficio (216 x 343 mm)
Größe der Briefumschläge
US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm)
Gesamte Medienkapazität
650 Blätter
Medientyp
Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Kartonpapier
Max. Medienkapazität
4500 Blätter
Ausgabefachkapazität
500 Blatt
Max. Mediengröße
Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Mediengrößenklasse
A4/Legal
Vorlageneinzug für Medien
1 x automatisch - 100 Blätter ¦ 1 x automatisch - 550 Blätter
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 20000 Seiten ¦ 1 x Tonerkassette (Cyan) - bis zu 20000 Seiten ¦ 1 x Tonerkassette (Magenta) - bis zu 20000 Seiten ¦ 1 x Tonerkassette (Gelb) - bis zu 20000 Seiten ¦ Fotoleiter - bis zu 175000 Seiten bei 5% Deckung ¦ 4 x Tonerkassette (Gelb/Cyan/Magenta/Schwarz) - bis zu 8000 Seiten
Hersteller-Vertriebsprogramm
Lexmark Business Solutions Dealer (BSD)
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 80% (nicht kondensierend)
Schallemission (Betrieb)
56 dBA
Abmessungen und Gewicht
Breite
55.88 cm
Tiefe
52.24 cm
Höhe
53.59 cm
Gewicht
62.3 kg
Kapazität
Monatliche Kapazität (max.)
200000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen
2500 - 25.000 Seiten
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x Gigabit-LAN - RJ-45 ¦ 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 3 x USB host - 4-polig USB Typ A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.501,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.525,38*
€ 1.815,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.517,59*
€ 1.805,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.511,03*
€ 1.798,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.501,59*
€ 1.786,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.