Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6797810
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3813440
EAN/GTIN:
     4034303023479
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Intenso - SSD - 240 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
70 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
80 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
240 GB
Merkmale
Stoßfest, TRIM-Unterstützung, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
520 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
500 MBps
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3813430
ab € 9,32*
Zubehör
Intenso
3813460
ab € 43,45*
Zubehör
Intenso
3813450
ab € 21,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.