Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer KH.50007.028 Interne Festplatte 500 GB 7200 RPM SATA
Acer KH.50007.028 Interne Festplatte 500 GB 7200 RPM SATA
Artikel-Nr.:
     C1002-6797985
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KH.50007.028
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Acer - Festplatte - 500 GB - intern - SATA - 7200 rpm - für TravelMate P455
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
500 GB
Schnittstelle
SATA
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA - 7-poliges Serial ATA
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer TravelMate P455-M, P455-M-34014G12Makk, P455-M-34014G50Makk, P455-M-34014G50Mtkk, P455-M-34034G32Dakk, P455-M-34034G32Makk, P455-M-34054G50Makk, P455-M-34054G50Mtkk, P455-M-54204G12Dakk, P455-M-54204G12Makk, P455-M-54204G1TMakk, P455-M-54204G25Makk, P455-M-54204G50Dakk, P455-M-54204G50Makk, P455-M-54204G50Mtkk, P455-M-54206G50Makk, P455-M-54208G12Makk, P455-M-54208G1TMakk, P455-M-54208G25Makk, P455-M-54208G50Makk, P455-M-54208G75Makk, P455-M-54214G12Dtkk, P455-M-54214G12Makk, P455-M-54214G12Mtkk, P455-M-54214G1TMakk, P455-M-54214G1TMtkk, P455-M-54214G25Makk, P455-M-54214G25Mtkk, P455-M-54214G32Dakk, P455-M-54214G50Makk, P455-M-54214G50Mtkk, P455-M-54218G12Makk, P455-M-54218G1TMakk, P455-M-54218G25Makk, P455-M-6401, P455-M-6623, P455-M-74504G1TMakk, P455-M-74504G50Makk, P455-M-74506G1TDakk, P455-M-74506G75Makk, P455-M-74514G1TMakk, P455-M-74514G50Makk, P455-M-74518G1TMakk, P455-M-74518G25Makk, P455-M-7462
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,04*
€ 82,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,96*
€ 80,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,26*
€ 76,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,87*
€ 73,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,17*
€ 68,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.