Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer KH.75008.010 Interne Festplatte 750 GB 7200 RPM 16 MB SATA
Acer KH.75008.010 Interne Festplatte 750 GB 7200 RPM 16 MB SATA
Artikel-Nr.:
     C1002-6804310
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KH.75008.010
EAN/GTIN:
     4054317445500
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Acer - Festplatte - 750 GB - intern - SATA - 7200 rpm - für TravelMate 6495, P243; TravelMate Timeline 6495; TravelMate TimelineX 6495
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
750 GB
Schnittstelle
SATA
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA - 7-poliges Serial ATA
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer TravelMate 6495G-2528G50Mikk, 6495T-2524G32Mikk, 6495T-2524G50Mikk, 6495T-2544G50Mikk, 6495TG-2648G50Mikk, P243-M, P243-M-10004G50Makk, P243-M-10054G50Makk, P243-M-20204G50Makk, P243-M-32324G50Makk, P243-M-32324G50Mnks, P243-M-32344G50Makk, P243-M-32354G32Makk, P243-M-32374G32Makk, P243-M-32374G50Makk, P243-M-33114G50Makk, P243-M-33114G50Mtkk, P243-m-33124G50Makk, P243-M-33124G50Mtkk, P243-M-4669, P243-M-4879, P243-M-52454G50Makk, P243-M-53214G50Makk, P243-M-6416, P243-M-6481, P243-M-6604, P243-M-6617, P243-M-6619, P243-M-6625, P243-M-6655, P243-M-6665, P243-M-6693, P243-M-6694, P243-M-6807, P243-M-6863, P243-M-B814G32Makk, P243-M-B822G32Makk, P243-M-B824G32Makk, P243-M-B8304G50Makk ¦ Acer TravelMate Timeline 6495T-6813 ¦ Acer TravelMate TimelineX 6495T-6653, 6495TG-6818
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,24*
€ 135,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,87*
€ 121,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,55*
€ 117,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,57*
€ 105,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.