Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quantum Drive Ready Expansion Module (DREM3)


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-6804343
Hersteller:
     Quantum
Herst.-Nr.:
     LSC6K-AEMD-001C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autoloader-Kassettenmagazin
Quantum Drive Ready Expansion Module (DREM3) - Erweiterungsmodul für Bandbibliothek - Steckplätze: 456 - keine Bandlaufwerke - max. Anzahl von Laufwerken: 24 - extern
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
59.9 cm
Tiefe
97.3 cm
Höhe
196.6 cm
Gewicht
266 kg
Gerätetyp
Erweiterungsmodul für Bandbibliothek - keine Bandlaufwerke
Austauschbare Medien - Kapazität
456
Gehäusetyp
Extern
Max. Anzahl unterstützter Laufwerke
24
Unterstützte Bandlaufwerke
LTO Ultrium 5, LTO Ultrium 6
Herstellergarantie
Typ
Begrenzte Garantie - Zubehör - 30 Tage - Lieferung - Reaktionszeit: 2 Arbeitstage ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 30 Tage - Verfügbarkeit: 9 Stunden pro Tag / Montag-Freitag
Verschiedenes
MSBF
3,000,000
Kennzeichnung
TUV, VCCI, C-Tick, GOST, EN55022, ICES-003, EN55024, CISPR 22, CB, MIC, FCC CFR47 Part 15, IEC 60950-1, KCC, cTUVus, FIPS 140-2 Level 1, EN 60950-1 Second Edition, KN22, KN24
Stromversorgung
Typ
Stromversorgung Hot-Plug
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Installierte Anzahl
1
Max. unterstützte Anzahl
2
Redundante Stromversorgung
Optional
Plan für redundante Stromversorgung
1+1 (mit optionaler Stromversorgung)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
15 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Wechselplatte
Typ
Keine Bandlaufwerke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17.024,43*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 17.024,43* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17.301,61*
€ 20.588,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17.241,75*
€ 20.517,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17.058,40*
€ 20.299,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17.024,43*
€ 20.259,07
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.