Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
DCI
>
DCI
>
Speichergeräte
>
Bandlaufwerke
>
Artikel
Quantum Control Module (CM3)
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C1002-6804345
Hersteller:
Quantum
Herst.-Nr.:
LSC6K-BL00-004C
EAN/GTIN:
k.A.
Quantum Control Module (CM3) - Bandbibliothek - keine Bandlaufwerke - max. Anzahl von Laufwerken: 18 - extern - 24-Slot-Import-/Exportstation - mit Lizenz für 400 Einschübe
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
61.7 cm
Tiefe
97.3 cm
Höhe
196.6 cm
Gerätetyp
Bandbibliothek - keine Bandlaufwerke
Integrierte Peripheriegeräte
Touchscreen
Gehäusetyp
Extern
Hauptfunktionen
24-Slot-Import-/Exportstation
Max. Anzahl unterstützter Laufwerke
18
Unterstützte Bandlaufwerke
LTO Ultrium 5, LTO Ultrium 6
Kombiniert mit
Lizenz für 400 Einschübe
Herstellergarantie
Typ
Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr - Lieferung - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 1 Jahr - Verfügbarkeit: 9 Stunden pro Tag / Montag-Freitag
Verschiedenes
MSBF
3,000,000
Zubehör im Lieferumfang
400 Barcodeetiketten
Kennzeichnung
TUV, VCCI, C-Tick, GOST, EN55022, ICES-003, EN55024, CISPR 22, CB, MIC, FCC CFR47 Part 15, IEC 60950-1, KCC, cTUVus, FIPS 140-2 Level 1, EN 60950-1 Second Edition, KN22, KN24
Stromversorgung
Typ
Stromversorgung Hot-Plug
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Installierte Anzahl
1
Max. unterstützte Anzahl
2
Redundante Stromversorgung
Optional
Plan für redundante Stromversorgung
1+1 (mit optionaler Stromversorgung)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
15 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Wechselplatte
Typ
Keine Bandlaufwerke
... >
DCI
>
Speichergeräte
>
Bandlaufwerke
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 80.515,60*
1 Packung enthält 1 Stück (€ 80.515,60* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen