Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon C-EXV 21


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     339-LT1282Y
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0455B002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Canon ist Zuhause, wo Sie leben. Tagsüber arbeitet das Unternehmen mit Ihnen im Büro, und im Sommer fährt Canon gemeinsam in den Urlaub. Seit über einem Vierteljahrhundert ist die Canon-Technologie überall dort, wo die Menschen leben. Die Fotografie war es, die Canon bekannt machte. Doch längst ist das Unternehmen mit zahllosen Erfindungen und Innovationen zum Hightech-Spezialisten gewachsen: Neben Fotokameras und Camcordern haben die Druck- und Kopiersysteme die Büros erobert - Canon zählt mittlerweile zu den führenden Anbietern von Technologien im Home- und Office-Bereich. Hohe Qualität und modernes Design sind Kennzeichen der Canon-Produkte.
Canon C-EXV 21 - Gelb - original - Tonerpatrone - für imageRUNNER C2380i, C2880, C2880i, C3380, C3380i, C3580, C3580i, C3580Ne
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 14000 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon imageRUNNER C2380i, C2880, C2880i, C3380, C3380i, C3580, C3580i, C3580Ne
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,15*
ab € 35,02*
€ 45,83*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 35,45*
€ 45,96*
10 Tage
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 39,27*
€ 51,16*
1 Tag
2
pro Stück
€ 4,50*
ab € 39,76*
€ 51,28*
1 Tag
5
pro Stück
€ 7,50*
ab € 41,70*
€ 53,35*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,83*
€ 54,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,03*
€ 53,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,68*
€ 51,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,87*
€ 46,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,36*
€ 45,65
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,02*
€ 41,67
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 35,02* pro Stück)
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
0459B002
ab € 195,29*
Ähnlich
Canon
0453B002
ab € 18,05*
Ähnlich
Canon
0452B002
ab € 29,26*
Ähnlich
Canon
0457B002
ab € 212,76*
Ähnlich
Canon
0456B002
ab € 129,19*
Ähnlich
Canon
0458B002
ab € 220,44*
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 16,86*
Ähnlich
Ampertec
0453B002
ab € 12,97*
Ähnlich
Ampertec
0454B002
ab € 12,52*
Ähnlich
Ampertec
0452B002
ab € 24,09*
Ähnlich
Ampertec
0455B002
ab € 25,19*
Ähnlich
WhiteBox
0453B002
ab € 24,99*
Ähnlich
WhiteBox
0454B002
ab € 25,46*
Ähnlich
WhiteBox
0452B002
ab € 34,22*
Ähnlich
WhiteBox
0455B002
ab € 31,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.