Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady 6000 Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6807351
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     M71-R6000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Farbband für Etikettendrucker
Farbbandkassette für Etikettendruck...
Halogenfreies, schwarzes Farbband der 6000 Serie für Thermotransferdrucker.
Brady 6000 Series - Schwarz - 50.8 mm x 45.7 m - Farbband - für Brady BMP71, BMP71 Electrical Kit, BMP71 TeleDatacom Kit
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Thermal Resin (Thermalharz)
Enthaltene Anz.
1
Bandgröße
50.8 mm x 45.7 m
Verbrauchsmaterialtyp
Farbband
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brady BMP71, BMP71 Electrical Kit, BMP71 TeleDatacom Kit
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,43*
€ 194,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,97*
€ 186,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,51*
€ 144,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,78*
€ 123,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 94,53*
€ 112,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 92,65*
€ 110,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 90,75*
€ 107,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,30*
€ 97,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.