Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Constellation ES ST1000NM0011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6812904
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     SGT:ST2000NM0011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die Constellation ES von Seagate ist die ideale 3,5-Zoll-Festplatte für Umgebungen, die überaus zuverlässige und effiziente Speicherlösungen mit großer Speicherkapazität erfordern und die nahtlose Integration in Unternehmen ermöglichen. Die Festplatten verfügen optional über Selbstverschlüsselung und Zertifizierung gemäß FIPS 140-2, damit Sie Ihre ruhenden Daten schützen und die Vorgaben von FIPS 140-2 einhalten können. Die Constellation ES der vierten Generation von Seagate gehört zu den Festplatten mit der größten verfügbaren Kapazität und ist die einzige Nearline-Festplatte auf dem Markt mit SAS mit 6 Gbit/s. Mit ihrer Zuverlässigkeit der Enterprise-Klasse sowie ihrer Leistung und Effizienz eignet sie sich ideal für unternehmenskritische Server und Speicherumgebungen mit mehreren Festplatten, die rund um die Uhr in Betrieb sind.
Seagate Constellation ES ST1000NM0011 - Festplatte - 2 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 64 MB - für PRIMERGY TX100 S2, TX100 S3, TX100 S3p, TX120 S3, TX120 S3p, TX1310 M1, TX1320 M1
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
64 MB
Kapazität
2 TB
Merkmale
Enterprise
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY TX100 S1 (3.5"), TX100 S2 (3.5"), TX100 S3 (3.5"), TX100 S3p (3.5"), TX120 S3 (3.5"), TX120 S3p (3.5"), TX1310 M1 (3.5"), TX1320 M1 (3.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,70*
€ 310,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,00*
€ 309,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,30*
€ 300,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,70*
€ 293,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,63*
€ 266,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.