Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Barracuda


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6812977
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     SGT:ST3500418AS
EAN/GTIN:
     5711045233920
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die Desktop-Festplatten Barracuda von Seagate bieten überlegene Leistung und Zuverlässigkeit bei geringen Kosten für all Ihre Speicheranwendungen, von Standard-PCs bis zu Hochleistungs-PCs, von Spielesystemen, Workstations und Desktop-RAID-Systemen bis hin zu externen Speichergeräten.
Seagate Barracuda - Festplatte - 500 GB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 3Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 16 MB - für Celsius M470, R570, W280; ESPRIMO C5731, E3521, E9900, P3521, P9900; PRIMERGY TX100 S2
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
16 MB
Kapazität
500 GB
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
300 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu Celsius M460, M470-2, M470-2 PREMIUM selection, R570-2, R570-2 POWER, R570-2 PREMIUM selection, W280, W280 proGREEN selection, W370, W370 E80+, W370 E85+, W370 E-Star 4.0, W370 E-Star 5.0, W370 E-Star 5.0 proGREEN selection, W370 proGREEN selection, W380 ¦ Fujitsu ESPRIMO C5731 E-Star 5.0, E3521, E3521 E85+, E3521 E-Star 5.0, E5635, E5635 E85+, E5635 E-Star 5.0, E5731 E85+, E5731 E-Star 5.0, E7935, E7935 0-Watt, E7935 E80+, E7935 E85+, E7935 E-Star 4.0, E7935 E-Star 5.0, E7936, E7936 0-Watt, E7936 E85+, E7936 E-Star 5.0, E9900, E9900 0-Watt, E9900 E85+, E9900 E-Star 5.0, P3521, P3521 E85+, P3521 E-Star 5.0, P5635, P5635 E85+, P5635 E-Star 5.0, P5731, P5731 E85+, P5731 E-Star 5.0, P7935, P7935 0-Watt, P7935 E80+, P7935 E85+, P7935 E-Star 4.0, P7935 E-Star 5.0, P7936, P7936 0-Watt, P7936 E85+, P7936 E-Star 5.0, P9900, P9900 0-Watt, P9900 E85+, P9900 E-Star 5.0 ¦ Fujitsu PRIMERGY TX100 S1, TX100 S2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,34*
€ 122,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,16*
€ 109,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,68*
€ 106,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,21*
€ 95,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.