Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu SATA-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6816722
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     T26139-Y3928-V205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
S-ATA Kabel
SATA Kabel
s-ata kabel
Fujitsu - SATA-Kabel - SATA (W) zu SATA (W) - 75 cm - für PRIMERGY RX2540 M1, RX2540 M1-L, SX150 S8, TX1320 M2, TX1330 M1, TX1330 M2, TX2540 M1
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ des Speicherkabels
SATA-Kabel
Länge
75 cm
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Konnektivität
Anschluss
7-poliges Serial ATA - weiblich
Stecker (zweites Ende)
7-poliges Serial ATA - weiblich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY CX122 S1, RX2520 M1, RX2540 M1, RX2540 M1-L, RX300 S5, RX300 S6, RX300 S7, RX300 S8, SX150 S8 Universal Storage Server, TX120 S3, TX120 S3p, TX1320 M2, TX1330 M1, TX1330 M2, TX140 S1, TX140 S1p, TX140 S2, TX150 S7, TX150 S8, TX150 S8r, TX200 S5, TX200 S6, TX200 S7, TX2540 M1, TX300 S5, TX300 S6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.