Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 981Y 185 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6819426
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     L0R14A
EAN/GTIN:
     0889296095309
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Professionelle Farbqualität und ein herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis – bis zu 16.000 Seiten pro Patrone bei extrem niedrigen Kosten pro Seite. Speziell für HP PageWide Enterprise Geräte konzipierte Druckerpatronen mit sehr hoher Reichweite liefern hervorragende Ergebnisse bei jedem Druckjob.
HP 981Y - 185 ml - Besonders hohe Ergiebigkeit - Magenta - original - PageWide - Tintenpatrone - für PageWide Enterprise Color MFP 586; PageWide Managed Color E55650
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
22 cm
Transporttiefe
5.2 cm
Transporthöhe
4.8 cm
Transportgewicht
390 g
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
370 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta (pigmentiert)
Kapazität
185 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Besonders hohe Ergiebigkeit
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
HP Untermarke
PageWide
Ergiebigkeit
Bis zu 16000 Seiten ISO/IEC 24711
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP PageWide Enterprise Color 556dn, 556xh, MFP 586dn, MFP 586f ¦ HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 586z ¦ HP PageWide Managed Color E55650dn, MFP E58650dn ¦ HP PageWide Managed Color Flow MFP E58650z
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,10*
€ 167,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,95*
€ 152,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,17*
€ 145,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,15*
€ 139,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,24*
€ 135,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.