Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 981A 69 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 981A Gelb Original PageWide Druckerpatrone
HP 981A Gelb Original PageWide Druckerpatrone
HP 981A Gelb Original PageWide Druckerpatrone
HP 981A Gelb Original PageWide Druckerpatrone
HP 981A Gelb Original PageWide Druckerpatrone
HP 981A Gelb Original PageWide Druckerpatrone
HP 981A Gelb Original PageWide Druckerpatrone
HP 981A Gelb Original PageWide Druckerpatrone
HP 981A Gelb Original PageWide Druckerpatrone
HP 981A Gelb Original PageWide Druckerpatrone
HP 981A Gelb Original PageWide Druckerpatrone
Artikel-Nr.:
     C1002-6819432
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     J3M70A
EAN/GTIN:
     0888793202081
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Drucken Sie Farbdokumente immer in exzellenter, professioneller Qualität und profitieren Sie dabei von einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis. HP Original PageWide Druckerpatronen bieten die konsistente Druckleistung, Qualität und Kosteneffizienz, die Unternehmen brauchen.
HP 981A - 69 ml - Gelb - original - PageWide - Tintenpatrone - für PageWide Enterprise Color MFP 586; PageWide Managed Color E55650
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
21.5 cm
Transporttiefe
2.8 cm
Transporthöhe
4.8 cm
Transportgewicht
180 g
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
160 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb (pigmentiert)
Kapazität
69 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
HP Untermarke
PageWide
Ergiebigkeit
Bis zu 6000 Seiten ISO/IEC 24711
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP PageWide Enterprise Color 556dn, 556xh, MFP 586dn, MFP 586f ¦ HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 586z ¦ HP PageWide Managed Color E55650dn, MFP E58650dn ¦ HP PageWide Managed Color Flow MFP E58650z
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,17*
€ 93,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,76*
€ 91,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,17*
€ 81,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,95*
€ 78,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,45*
€ 73,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.