| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-6822276 Herst.-Nr.: 093304 EAN/GTIN: 4010477933042 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TallyGenicom Toner Value Pack - 4er-Pack - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - kompatibel - Tonerpatrone - für Tektronix Phaser 6200; Xerox Phaser 6200, 6200B, 6200DP, 6200DX, 6200N Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Laser | ![](/p.gif) | Enthaltene Anz. | 4er-Pack | ![](/p.gif) | Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 8000 Seiten ¦ 1 x Tonerkassette (Cyan) - bis zu 8000 Seiten ¦ 1 x Tonerkassette (Magenta) - bis zu 8000 Seiten ¦ 1 x Tonerkassette (Gelb) - bis zu 8000 Seiten | ![](/p.gif) | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | ![](/p.gif) | Ergiebigkeit | Bis zu 8000 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Tektronix Phaser 6200 ¦ Xerox Phaser 6200, 6200B, 6200DP, 6200DX, 6200N |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner TallyGenicom, Toner Cartridge TallyGenicom, Toner TallyGenicom, Tonerkartusche TallyGenicom, Tonerkassette TallyGenicom, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, tally dascom toner, lasertoner |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |