Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA NH13 Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6845524
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26391-F6048-L420
EAN/GTIN:
     4057185511629
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
ADATA NH13 - Festplatte - extern (tragbar) - 2.5" (6.4 cm) - USB 3.0 - für Celsius J550; CELSIUS Mobile H970; ESPRIMO D556, D757, D757/E94, D957, D957/E94, P556
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
119 mm
Tiefe
78 mm
Höhe
16 mm
Gewicht
165 g
Gerätetyp
Festplatte - extern (tragbar)
Schnittstelle
USB 3.0
Interne Laufwerkschnittstelle
Serial ATA
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Gehäusematerial
Aluminium
Enthaltene Kabel
1 x USB 3.0-Kabel - extern
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
5.0 Gbps (USB 3.0)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.0
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu Celsius J550/2, M740, M740 POWER, R940, R940 POWER, W530, W530 POWER ¦ Fujitsu CELSIUS Mobile H970 ¦ Fujitsu ESPRIMO C910-L, D556/2/E85+, D556/2/E90+, D556/E85+, D556/E90+, D556/PX, D756, D756/E85+, D756/E90+, D756/E94+, D757/E85+, D757/E90+, D757/E94+, D956/E85+, D956/E90+, D956/E94+, D956/LL, D956/M (International Energy Star Program), D957/E85+, D957/E90+, D957/E94+, P420 E85+, P556 E85+, P556/2/E85+, P756 E85+, P756 E90+, P756 E94+, P956 E85+, P956 E90+, P956/E94+, P956/LL, P957/power, Q520/K, Q556, Q956, Q956/MRE, X956, X956/T ¦ Fujitsu LIFEBOOK A555, A555G, A556, A556/G, E554, E556, E734, E734/K, E754, S936, T726, T936, U745, U904 ¦ Fujitsu Stylistic R726, V535 Industrial
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux Kernel 2.6 oder höher, Apple MacOS X 10.6 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8 / 8.1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,91*
€ 243,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,65*
€ 236,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,51*
€ 224,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,03*
€ 214,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,62*
€ 197,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.