Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix Kamerasensorkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6849295
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-FLEX-OPT-CBL-015
EAN/GTIN:
     4047438019941
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel 0,2m
sensorkabel
Mobotix - Kamerasensorkabel - Mini-USB, Typ B (M) zu Mini-USB, Typ B (M) - 15 cm - für AllroundDual M15D, M15D Core-SEC, M15D-SEC
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Kamerasensorkabel
Besonderheiten
Wasserfest
Länge
15 cm
Konnektivität
Anschluss
Mini-USB, Typ B - männlich
Stecker (zweites Ende)
Mini-USB, Typ B - männlich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
MOBOTIX AllroundDual M15D, M15D Core-SEC, M15D-SEC
Weitere Suchbegriffe: mobotix sensorkabel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.