Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix Kamerasensorkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6849464
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-FLEX-OPT-CBL-3
EAN/GTIN:
     4047438024303
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Zum wetterfesten Anschluss von Sensormodulen und BlockFlexMounts an das S15D-Kameragehäuse.
Mobotix - Kamerasensorkabel - Mini-USB, Typ B (M) zu Mini-USB, Typ B (M) - 3 m - für FlexMount S14D, S14D Complete Set 1, S14D Complete Set 2, S14D Complete Set 3, S15D
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Kamerasensorkabel
Besonderheiten
Wasserfest, Ferritkern
Länge
3 m
Konnektivität
Anschluss
Mini-USB, Typ B - männlich
Stecker (zweites Ende)
Mini-USB, Typ B - männlich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
MOBOTIX FlexMount S14D, S14D Complete Set 1, S14D Complete Set 2, S14D Complete Set 3, S15D
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.