Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu fi 7030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6853323
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     PA03750-B001
EAN/GTIN:
     4939761308956
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
document scanner a4
Der fi-7030 basiert auf der bewährten PFU-Technologie für hervorragende Bildqualität und ist mit verbesserter Bildverarbeitungs- und Erfassungssoftware ausgestattet. Damit ebnet er Unternehmen ihren Weg in die digitale Transformation. Das integrierte Barcode-Modul des Scanners automatisiert die Verarbeitung gemischter Stapel für eine Vielzahl von Geschäftsprozessen. Wichtige Elemente der Software sind bereits Touchscreen-kompatibel und somit bestens für den Einsatz in Touch-to-Scan-Umgebungen geeignet.
Fujitsu fi-7030 - Dokumentenscanner - Dual CCD - Duplex - 216 x 355.6 mm - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 27 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 27 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (50 Blätter) - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
USB 2.0
Max. unterstützte Dokumentgröße
216 x 355.6 mm
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
216 mm x 5588 mm
Dokumenten-Speicherkapazität
50 Blätter
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier, geprägte Karte
Dokumentenzuführungstyp
Automatisch
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
RoHS
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Stromadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.15 Watt
Energierverbrauch Sleep
1.1 Watt
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)
17 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, ScanSnap Manager, Scan to Microsoft SharePoint, ABBYY FineReader for ScanSnap, Scanner Central Admin, Software Operation Panel, PaperStream IP, PaperStream Capture
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Ubuntu 14.04 LTS, Windows 10 (32/64 bits), Ubuntu 16.04, Microsoft Windows Server 2016 (64-bit)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN, ISIS
Optische Auflösung
600 dpi x 600 dpi
Typ der Lampe/Lichtquelle
RGB-LED-Matrix
Interpolierte Auflösung
1200 dpi x 1200 dpi
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
27 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - A4 - 200 dpi ¦ 27 Seiten/Min. - Graustufe - A4 - 200 dpi ¦ 27 Seiten/Min. - Farbe - A4 - 200 dpi ¦ 27 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - A4 - 300 dpi ¦ 27 Seiten/Min. - Graustufe - A4 - 300 dpi ¦ 27 Seiten/Min. - Farbe - A4 - 300 dpi ¦ 54 Bilder/Min. - Duplex - Schwarz & Weiss - A4 - 200 dpi ¦ 54 Bilder/Min. - Duplex - Graustufe - A4 - 200 dpi ¦ 54 Bilder/Min. - Duplex - Farbe - A4 - 200 dpi ¦ 54 Bilder/Min. - Duplex - Schwarz & Weiss - A4 - 300 dpi ¦ 54 Bilder/Min. - Duplex - Graustufe - A4 - 300 dpi ¦ 54 Bilder/Min. - Duplex - Farbe - A4 - 300 dpi
Automatisches Duplexing
Ja
Farbtiefe (extern)
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Graustufentiefe (extern)
8 Bit (256 Graufstufen)
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten
27 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten
27 Seiten/Min.
Scanner-Merkmale
Multi Color Dropout, Image Emphasis, Long Paper Mode, Dynamic Threshold, Error Diffusion, Ultraschall-Mehrfachzufuhr-Sensor, automatische Farberkennung, Dither, Simplified DTC, Advanced DTC, Multi-Image Output, Verbinden von Bildern, Deskew, Blank Page Detection
Scansensor-Typ
Dual CCD
Abmessungen und Gewicht
Breite
29 cm
Tiefe
14.6 cm
Höhe
13 cm
Gewicht
2.9 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
USB 2.0 - Type B
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 685,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 752,26*
€ 895,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 744,18*
€ 885,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 738,77*
€ 879,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 722,81*
€ 860,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 685,90*
€ 816,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.