Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk SSD PLUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6856906
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSSDA-240G-G26
EAN/GTIN:
     7197736842097
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Erhalten Sie eine verbesserte Geschwindigkeit und Leistung mit der SanDisk SSD Plus. Sie werden schnelleres Hoch- und Herunterfahren, Daten-Transfers sowie schnellere App-Reaktionen als mit einem Festplattenlaufwerk zu schätzen wissen. Die SanDisk SSD Plus bietet zudem ruhige, zuverlässige Leistung und Dashboard-Statusüberwachung für Ihre bevorzugten Media-Anwendungen.
SanDisk SSD PLUS - SSD - 240 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
69.95 mm
Tiefe
100.5 mm
Höhe
7 mm
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
240 GB
Merkmale
Stoßfest, Adaptive Size SLC Write-Cache-Technologie
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
1500 g
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
1500 g
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
530 MBps (lesen)/ 440 MBps (Schreiben)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SanDisk
SDSSDA-480G-G26
ab € 33,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.