Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix USB-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6858085
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-CBL-MU-STR-EN-PG-05
EAN/GTIN:
     4047438020978
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
usb anschlusskabel 0,5m
Mobotix - USB-Kabel - Mini-USB, Typ B (M) zu Mini-USB, Typ B (M) - 50 cm - rechts-gewinkelter Stecker
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Kabel
Besonderheiten
Rechts-gewinkelter Stecker, wasserfest
Länge
50 cm
Konnektivität
Anschluss
Mini-USB, Typ B - männlich
Stecker (zweites Ende)
Mini-USB, Typ B - männlich
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb kabel mobotix
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.