Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Red Pro WD2002FFSX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6859288
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WD2002FFSX
EAN/GTIN:
     4923113122253
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Helfen Sie Ihren Kunden bei der Auswahl des richtigen Laufwerks für den Schutz wertvoller Daten auf ihrem NAS-System. WD Red bietet Integratoren eine Festplatte, die speziell für kleine NAS-Systeme mit 1 bis 8 Laufwerkschächten konzipiert wurde; WD Red Pro eignet sich für NAS-Systeme mit 8-16 Laufwerkschächten. Ihre Kunden profitieren von WD RED, welches ausgiebig auf Zuverlässigkeit und Kompatibilität getestet wurde.
WD Red Pro WD2002FFSX - Festplatte - 2 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 64 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Breite
101.6 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
26.1 mm
Gewicht
720 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
64 MB
Kapazität
2 TB
Merkmale
Native Command Queuing (NCQ), Advanced Format-Technologie, 3D Active Balance Plus, Mehrachsen-Aufprallsensor, unterbrechungsfreier Betrieb (24x7), Fehler-Wiederherstellungs-Steuerung, Konventionelle magnetische Aufzeichnung (CMR), NASware 3.0 Technology, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Lokalisierung
Weltweit
Kennzeichnung
RoHS
Stromversorgung
Energieverbrauch
7.8 Watt (Lesen) ¦ 7.8 Watt (Schreiben) ¦ 6 Watt (Leerlauf) ¦ 1.4 Watt (Standby) ¦ 1.4 Watt (Sleep-Modus)
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
29 dBA
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
65 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
65 g @ 2 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
300 g @ 2 ms
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Interner Datendurchsatz
164 MBps
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
10 pro 10^14
MTBF
1,000,000 Stunden
Lade-/Entladezyklen
600,000
Dauerbetrieb 24/7
Ja
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,61*
€ 128,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,51*
€ 127,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,18*
€ 112,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,79*
€ 111,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,92*
€ 104,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.