Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo DisplayPort-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6865089
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X90L13971
EAN/GTIN:
     0190404081481
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Mini-DisplayPort Kabel
mini displayport kabel
Der Lenovo Mini-DisplayPort-auf-DisplayPort-Adapter liefert sowohl Video- als auch Audiosignale über einen Mini-DisplayPort-Stecker an eine DisplayPort-Standardbuchse und ermöglicht so den Anschluss eines Displays mit DisplayPort-Anschluss. Das Besondere an diesem Kabel: Es liefert ein ganzes Spektrum von Auflösungen bis hin zu 4K mit hoher Geschwindigkeit. Außerdem kann der Benutzer kristallklaren, nicht komprimierten digitalen 7.1-, 5.2- oder Stereo-Klang in bestechender Qualität genießen. Ideal für Benutzer, die eine 4K-Auflösung für Präsentationen im Konferenzraum, Digital Signage oder dazu benötigen, mit einem vorhandenen PC DisplayPort-Anzeigen bis zu 4K zu realisieren.
Lenovo - DisplayPort-Adapter - Mini DisplayPort (M) zu DisplayPort (W) - 17.6 cm - für ThinkCentre M70; M75t Gen 2; M80; M90; ThinkStation P330 Gen 2; P34X; P350; P520; P620
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DisplayPort-Adapter
Länge
17.6 cm
Herstellergarantie
Service und Support
1 Jahr Garantie
Konnektivität
Anschluss
Mini DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende)
20-poliger DisplayPort - weiblich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkCentre M70q 11DV, 11E7, 11E8 ¦ Lenovo ThinkCentre M75t Gen 2 11W5 ¦ Lenovo ThinkCentre M80q 11DS, 11EG ¦ Lenovo ThinkCentre M90q 11DH, 11DK, 11F0 ¦ Lenovo ThinkPad T470s ¦ Lenovo ThinkStation P330 30CG ¦ Lenovo ThinkStation P330 Gen 2 30D3, 30D4 ¦ Lenovo ThinkStation P340 30DE, 30DF, 30DG, 30DH, 30DJ, 30DK, 30DL, 30DM, 30DN, 30DR, 30DU ¦ Lenovo ThinkStation P348 30EQ, 30ER ¦ Lenovo ThinkStation P350 30E3, 30E4, 30E5, 30E6, 30EF, 30EG, 30EJ ¦ Lenovo ThinkStation P520 30BQ, 30DC ¦ Lenovo ThinkStation P620 30E0, 30E1
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.