Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Midline


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6869678
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     861678-B21
EAN/GTIN:
     0190017063553
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Benötigen Ihre Server zuverlässige, kostengünstige Midline-Festplatten mit hoher Kapazität für Ihren wachsenden Workload-Speicherbedarf? HPE Server Midline-Festplatten sorgen für höchste Kapazität, Leistung und Zuverlässigkeit in Ihren Rechenzentrums-Anwendungen. Mit Midline-Festplatten können Sie mehr Daten speichern, ohne Einbußen bei Leistung und Zuverlässigkeit in Kauf nehmen zu müssen. Sie eignen sich ideal für die Speicherung großer Datenmengen. HPE Server Midline-Festplattenlaufwerke sind sowohl als 3,5 Zoll LFF-Laufwerke (Large Form Factor) als auch als 2,5 Zoll SFF-Laufwerke (Small Form Factor) verfügbar und werden mit einer Standardgarantie von einem Jahr ausgeliefert. Alle HPE Festplattenlaufwerke durchlaufen einen strikten Qualifizierungsprozess, der sicherstellt, dass jedes Laufwerk in Ihren HPE ProLiant Serverumgebungen funktioniert. Vor der endgültigen Zertifizierung werden alle HPE Server Midline-Festplattenlaufwerke hinsichtlich Kompatibilität und Funktionalität optimiert, z. B. durch Unterstützung von SMART und HPE Systems Insight Manager.
HPE Midline - Festplatte - 4 TB - Hot-Swap - 3.5" LFF (8.9 cm LFF) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - mit HP SmartDrive-Träger
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Breite
105.8 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
26.8 mm
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
4 TB
Byte pro Sektor
512
Merkmale
Native Command Queuing (NCQ)
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Kombiniert mit
HP SmartDrive-Träger
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Positionierungszeit
7.6 ms (Durchschnittlich) / 15 ms (Max)
Spur-zu-Spur-Positionierungszeit
0.25 ms
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE Nimble Storage dHCI Large Solution with HPE ProLiant DL380 Gen10 (3.5"), Medium Solution with HPE ProLiant DL360 Gen10 (3.5"), Small Solution with HPE ProLiant DL360 Gen10 (3.5") ¦ HPE ProLiant DL180 Gen9 (3.5"), DL180 Gen9 Base (3.5"), DL180 Gen9 Entry (3.5"), DL180 Gen9 Storage (3.5"), DL360 Gen10 (3.5"), DL360 Gen10 Base (3.5"), DL360 Gen10 Compute Server for Cohesity DataPlatform (3.5"), DL360 Gen10 Entry (3.5"), DL360 Gen10 High Performance (3.5"), DL360 Gen10 Low (3.5"), DL360 Gen10 Network Choice (3.5"), DL360 Gen10 Performance (3.5"), DL360 Gen10 Performance for Cohesity DataPlatform (3.5"), DL360 Gen10 SMB (3.5"), DL360 Gen10 SMB Network Choice (3.5"), DL360 Gen10 Solution (3.5"), DL380 Gen10 (3.5"), DL380 Gen10 All Flash Server for Datera (3.5"), DL380 Gen10 Base (3.5"), DL380 Gen10 Entry (3.5"), DL380 Gen10 Entry SMB (3.5"), DL380 Gen10 for Cohesity DataPlatform (3.5"), DL380 Gen10 for SAP HANA Compute Block (3.5"), DL380 Gen10 High Performance (3.5"), DL380 Gen10 Hybrid Server for Datera (3.5"), DL380 Gen10 Network Choice (3.5"), DL380 Gen10 Network Choice for CTERA (3.5"), DL380 Gen10 Network Choice for SAP HANA Compute Block (3.5"), DL380 Gen10 Performance (3.5"), DL380 Gen10 Server for CTERA (3.5"), DL380 Gen10 SMB (3.5"), DL380 Gen10 SMB Networking Choice (3.5"), DL380 Gen10 Solution (3.5"), DL388 Gen10 (3.5"), DL388 Gen9 (3.5"), DL388 Gen9 Base (3.5"), DL80 Gen9 Entry (3.5"), ML110 Gen9 (3.5"), ML110 Gen9 Base (3.5"), ML110 Gen9 Entry (3.5")
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 180,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,84*
€ 254,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,88*
€ 249,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,02*
€ 241,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,62*
€ 237,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,68*
€ 215,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.