Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 820-1282566 Herst.-Nr.: 43838 EAN/GTIN: 0023942438380 |
| |
|
| | |
| Die Blu-ray-Technologie hat zur Einführung von Disks mit einer hohen Speicherkapazität geführt, um der zunehmenden Nachfrage entgegenzukommen, die durch das schnelle Wachstum des High-Definition-Fernsehens (HDTV) ausgelöst wurde. Blu-ray-Disks bieten drei- bis fünfmal so viel Speicherplatz wie herkömmliche beschreibbare DVDs, sodass auch hochauflösende Videos (HD) aufgezeichnet, wiedergegeben und überschrieben werden können. Verbatim DataLife - 50 x BD-R - 25 GB 6x - Spindel Weitere Informationen: Allgemein | Typ | BD-R | | Anzahl mitgelieferter Medien | 50 | | Max. Schreibgeschwindigkeit | 6x | Verschiedenes | Verpackung | Spindel | Media | Besonderheiten | Kratzfeste Schicht | | Kapazität ohne Komprimierung | 25 GB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 820 | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 24,27* | € 33,17* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 24,63* | € 33,46* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 24,58* | € 33,48* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,70* | ab € 25,15* | € 34,34* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 28,38* | € 38,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 820 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 820 | | Versand: Lager 820 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|