Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plustek ePhoto Z300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6871409
Hersteller:
     Plustek
Herst.-Nr.:
     0271
EAN/GTIN:
     4042485687105
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Einzelblattscanner
Scannt automatisch und ohne Tastendruck, Fotos und Dokumente, in nur wenigen Sekunden. Einfach das Foto oder Dokument in den Vorlageneinzug einlegen. Formateinstellungen sind nicht notwendig. Das gescannte Foto wird automatisch auf die Originalgröße zugeschnitten. Die mitgelieferte Bildbarbeitungssoftware Plustek ePhoto hat eine intuitiv bedienbare Benutzeroberfläche. Gescannte Bilder können mit einer Vielzahl von Bearbeitungswerkzeugen schnell und einfach optimiert und anschließend bequem in die Online-Fotoalben von sozialen Netzwerken hochgeladen werden. Zusätzlich können gescannte Dokument als durchsuchbare PDF-Dateiformat gespeichert werden.
Plustek ePhoto Z300 - Einzelblatt-Scanner - CCD - A4/Letter - 300 dpi x 300 dpi - bis zu 500 Scanvorgänge/Tag - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Einzelblatt-Scanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
USB 2.0
Max. unterstützte Dokumentgröße
216 x 297 mm
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
216 mm x 297 mm
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier, Visitenkarte, Foto
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Stromadapter
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, Presto! PageManager 9
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 / 8 / 10, Apple MacOS X 10.8.x oder höher
Scanner
Kapazität
500 Scanvorgänge/Tag
Farbtiefe
48-Bit-Farbe
Optische Auflösung
300 dpi x 300 dpi
Scanmodus
Single Pass
Typ der Lampe/Lichtquelle
LED
Eingabetyp
Farbe
Graustufentiefe
16-Bit (64K Graustufen)
Farbtiefe (extern)
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Graustufentiefe (extern)
8 Bit (256 Graufstufen)
Scansensor-Typ
CCD
Abmessungen und Gewicht
Breite
28.99 cm
Tiefe
16.6 cm
Höhe
15.8 cm
Gewicht
1.48 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
USB 2.0
Weitere Suchbegriffe: Portable Scanner, portable scanner
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 166,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,96*
€ 236,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,35*
€ 232,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,77*
€ 223,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,03*
€ 215,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,67*
€ 198,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plustek
L008-07
ab € 50,40*
Zubehör
Plustek
L009-07
ab € 82,07*
Zubehör
Plustek
0225
ab € 251,20*
Zubehör
Plustek
0227UK
ab € 371,00*
Zubehör
Plustek
0226
ab € 283,01*
Zubehör
Plustek
0254UK
ab € 264,97*
Zubehör
Plustek
0288
ab € 217,38*
Zubehör
Plustek
0204
ab € 276,47*
Zubehör
Plustek
0285
ab € 192,56*
Zubehör
Plustek
0220
ab € 175,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.