Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Gen2 512e


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 00FN129 Interne Festplatte 3.5" 3 TB NL-SATA
Lenovo 00FN129 Interne Festplatte 3.5" 3 TB NL-SATA
Artikel-Nr.:
     C1002-6873384
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00FN129
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo Gen2 512e - Festplatte - 3 TB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - nearline - 7200 rpm - FRU, (CRU) - Tier 1 - für System x3250 M5; x3300 M4; x3500 M4; x3530 M4; x3550 M4; x3630 M4; x3650 M4; x3650 M4 BD
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap - nearline
Kapazität
3 TB
Merkmale
Advanced Format 512e
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU), Customer Replaceable Unit (CRU) - Tier 1
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo System x3250 M5 5458 (3.5") ¦ Lenovo System x3300 M4 7382 (3.5") ¦ Lenovo System x3500 M4 7383 (3.5") ¦ Lenovo System x3530 M4 (3.5"), 7160 (3.5") ¦ Lenovo System x3550 M4 7914 (3.5") ¦ Lenovo System x3630 M4 7158 (3.5") ¦ Lenovo System x3650 M4 7915 (3.5") ¦ Lenovo System x3650 M4 BD 5466 (3.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 419,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,07*
€ 557,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,53*
€ 551,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,70*
€ 536,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,93*
€ 530,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,07*
€ 498,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.