Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD My Cloud PR4100 WDBNFA0080KBK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6877721
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBNFA0080KBK-EESN
EAN/GTIN:
     0718037845883
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Mit ausreichend Netzwerkspeicher ermöglicht es die My Cloud Pro Series Ihrem Kreativteam, Produktionsdateien an jedem Ort mit Internetverbindung zu bearbeiten, zu speichern und zu teilen. Die Kompatibilität mit Mac und PC sorgt dafür, dass Sie Ihre Inhalte unabhängig vom Betriebssystem schützen können. Und weil sich alle Fotos, Videos und Dateien jetzt gut organisiert an einem Platz befinden, kann Ihr Kreativteam seine Arbeitsabläufe optimieren.
WD My Cloud PR4100 WDBNFA0080KBK - NAS-Server - 4 Schächte - 8 TB - HDD 2 TB x 4 - RAID RAID 0, 1, 5, 10, JBOD - RAM 4 GB - Gigabit Ethernet
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
17 cm
Tiefe
23.2 cm
Höhe
19.2 cm
Gewicht
4.81 kg ()
Lokalisierung
EMEA
Gerätetyp
NAS-Server
Integrierte Peripheriegeräte
Status-LCD
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
4 (installiert) / 4 (Max)
Max. unterstützte Kapazität
32 TB
Gesamtspeicherkapazität
8 TB
Host-Konnektivität
Gigabit Ethernet
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
DLNA Media Server, Apple Time Machine-kompatibel, eingebaute Hardware-Transcodierung
Data Link Protocol
1GbE
Produktzertifizierungen
DLNA-ZERTIFIZIERT, UPnP
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
Directive 2002/95/EC
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Installierte Anzahl
1
Max. unterstützte Anzahl
2
Redundante Stromversorgung
Optional
Plan für redundante Stromversorgung
1+1 (mit optionaler Stromversorgung)
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
WD Sync, WD SmartWare Pro, WD Access
Erforderliches Betriebssystem
Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Apple OS X 10.9 Mavericks, Apple OS X 10.10 Yosemite, Microsoft Windows 7 / 8 / 10, Apple OS X 10.11 El Capitan
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, JBOD
Festplatte
Typ
HDD
Kapazität
4 x 2 TB
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
4 (gesamt)/ 0 (frei) x intern
Schnittstellen
2 x Ethernet 1000Base-T ¦ 3 x USB 3.0
Prozessor / Arbeitsspeicher
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
4 GB (installiert) / 16 GB (unterstützt) - DDR3L
Installierte Prozessoren
1 x Intel Pentium N3710 1.6 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Max. Turbo-Taktfrequenz
2.56 GHz
Weitere Suchbegriffe: wd nas 8tb, storage server, wd nas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 703,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 779,90*
€ 928,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 774,74*
€ 921,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 771,65*
€ 918,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 750,71*
€ 893,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 703,44*
€ 837,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.