| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-6880325 Herst.-Nr.: 65691 EAN/GTIN: 4043619656912 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieser Displayport Adapter von Delock kann beim Anschluss von Displayport Geräten verwendet werden. Ebenso lässt sich der Adapter als Portschoner einsetzen, um die Displayport Schnittstelle bei Anwendungen mit hohen Steckzyklen zu schützen. Der Adapter unterbricht bei Geräten mit einem Displayport 20 Pin Anschluss die Weitergabe der Stromversorgung. Delock - DisplayPort-Adapter - DisplayPort (M) zu DisplayPort (W) - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Typ | DisplayPort-Adapter | ![](/p.gif) | Farbe | Schwarz | Verschiedenes | Kennzeichnung | DisplayPort 1.2 | Konnektivität | Anschluss | 20-poliger DisplayPort - männlich | ![](/p.gif) | Stecker (zweites Ende) | 20-poliger DisplayPort - weiblich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |