Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FREECOLOR Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6886870
Hersteller:
     Clover Imaging Group
Herst.-Nr.:
     TN900M-FRC
EAN/GTIN:
     7612735026823
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Die Marke freecolor ist für ihre Zuverlässigkeit und ausgezeichnete Qualität bekannt. Zu oft erhalten wiederaufbereitete Produkte schlechte Publicity – oft zu Recht. Zweifellos haben auch Sie in der Vergangenheit bereits schlechte Erfahrungen gemacht. Mit freecolor sind Sie auf der sicheren Seite: die Quote tatsächlich defekter Produkte ist eine der beste in der Branche, sogar besser als die der meisten OEMs.
FREECOLOR - Magenta - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Brother TN900M) - für Brother HL-L9200CDWT, HL-L9300CDWT, HL-L9300CDWTT, MFC-L9550CDW, MFC-L9550CDWT
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
12 cm
Transporttiefe
34.5 cm
Transporthöhe
18.5 cm
Transportgewicht
890 g
Alternative zu
Brother TN900M
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 6000 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother HL-L9200CDWT, HL-L9300CDWT, HL-L9300CDWTT, MFC-L9550CDW, MFC-L9550CDWT
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.