Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR ReadyNAS 3312


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6890086
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     RR3312G2-10000S
EAN/GTIN:
     0606449117844
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Rack Server
Die Rechenleistung für das ReadyNAS 3312 liefert die fünfte Generation des Intel Xeon Enterprise Server-Prozessors. Verschiedene Arten von Daten sind von zentraler Bedeutung für einen erfolgreichen Geschäftsbetrieb: Anwendungsdaten, virtuelle Images, Client-Dateien, E-Mail etc. Mit ReadyNAS steht nun endlich eine moderne und leicht zu bedienende Lösung für die Zentralisierung, Absicherung und Steuerung des Zugriffs auf ihren wertvollen digitalen Datenbestand zur Verfügung. ReadyNAS ist viel mehr als nur einfaches Unified Storage (NAS und SAN) für Ihr Unternehmen. ReadyNAS ermöglicht es Ihnen, mehr zu tun, als Sie es je für möglich gehalten hätten in dieser Preisklasse. Dafür sorgt die Kombination aus aktuellem Performanceniveau und innovativen Effizienztechnologien wie unbegrenzte Snapshots, Thin Provisioning und Cloud-Managed-Replikation. Jedes Network Attached Storage (NAS)-Gerät von NETGEAR läuft auf dem revolutionären ReadyNAS -Betriebssystem. Dieses maßgeschneiderte Betriebssystem sichert gespeicherte Daten mit automatischer XRAID2 -Erweiterung und bietet kontinuierliche Datensicherung mit unbegrenzten Snapshots. Speziell konzipiert für die einzigartigen Bedürfnisse von Business-Anwendern, nutzen ReadyNAS - Geräte proprietäre ReadyCLOUD -Technologie für Cloud-basierte Erkennung, Bereitstellung und fortlaufendes Management. Zudem sind diese Geräte vorbereitet für Virtualisierung, einschließlich iSCSI-Unterstützung, Thin-Provisioning-Fähigkeit und Zertifizierung mit VMware und Microsoft.
NETGEAR ReadyNAS 3312 - NAS-Server - 12 Schächte - 24 TB - Rack - einbaufähig - SATA 3Gb/s - HDD 2 TB x 12 - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10 - RAM 8 GB - Gigabit Ethernet - 2U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
44.5 cm
Tiefe
70.7 cm
Höhe
8.8 cm
Gewicht
11.96 kg ()
Gerätetyp
NAS-Server
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
12 (installiert) / 12 (Max)
Max. unterstützte Kapazität
72 TB
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig - 2U
Gesamtspeicherkapazität
24 TB
Host-Konnektivität
Gigabit Ethernet
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Netzwerk
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Installierte Anzahl
2
Max. unterstützte Anzahl
2
Gestellte Leistung
550 Watt
Redundante Stromversorgung
Ja
Massenspeicher-Controller
Typ
1 x RAID
Schnittstellentyp
SATA 3Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
Festplatte
Typ
HDD
Kapazität
12 x 2 TB
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
12 (gesamt)/ 0 (frei) x Hot-Swap - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm)
Schnittstellen
4 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 ¦ 2 x USB 3.0 ¦ 2 x SAS ¦ 2 x eSATA
Prozessor / Arbeitsspeicher
RAM
8 GB DDR4
Installierte Prozessoren
1 x Intel Xeon E3-1225V5 3.3 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Weitere Suchbegriffe: Server, Storage Server, storage server
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.906,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.951,20*
€ 5.891,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.943,09*
€ 5.882,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.919,52*
€ 5.854,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.908,12*
€ 5.840,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.906,64*
€ 5.838,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.