Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quantum Control Module (CM3)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6891029
Hersteller:
     Quantum
Herst.-Nr.:
     LSC6K-BL00-015C
EAN/GTIN:
     k.A.
Quantum Control Module (CM3) - Bandbibliothek - keine Bandlaufwerke - max. Anzahl von Laufwerken: 18 - extern - 24-Slot-Import-/Exportstation - mit Lizenz für 1.500 Einschübe
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
61.7 cm
Tiefe
97.3 cm
Höhe
196.6 cm
Gerätetyp
Bandbibliothek - keine Bandlaufwerke
Integrierte Peripheriegeräte
Touchscreen
Gehäusetyp
Extern
Hauptfunktionen
24-Slot-Import-/Exportstation
Max. Anzahl unterstützter Laufwerke
18
Unterstützte Bandlaufwerke
LTO Ultrium 5, LTO Ultrium 6
Kombiniert mit
Lizenz für 1.500 Einschübe
Herstellergarantie
Typ
Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr - Lieferung - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 1 Jahr - Verfügbarkeit: 9 Stunden pro Tag / Montag-Freitag
Verschiedenes
MSBF
3,000,000
Zubehör im Lieferumfang
400 Barcodeetiketten
Kennzeichnung
TUV, VCCI, C-Tick, GOST, EN55022, ICES-003, EN55024, CISPR 22, CB, MIC, FCC CFR47 Part 15, IEC 60950-1, KCC, cTUVus, FIPS 140-2 Level 1, EN 60950-1 Second Edition, KN22, KN24
Stromversorgung
Typ
Stromversorgung Hot-Plug
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Installierte Anzahl
1
Max. unterstützte Anzahl
2
Redundante Stromversorgung
Optional
Plan für redundante Stromversorgung
1+1 (mit optionaler Stromversorgung)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
15 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Wechselplatte
Typ
Keine Bandlaufwerke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 124.283,44*
1 Packung enthält 1 Stück (€ 124.283,44* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.