Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz ImpressBIND 10.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6892394
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     73920001
EAN/GTIN:
     4002432373475
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Buch-Bindemappen
Buchbinde-Mappen
Leitz ImpressBIND - 10.5 mm - 30.2 cm - A4 (210 x 297 mm) - 105 Blätter - weiß - Einband, Karton - für Leitz impressBIND 140, impressBIND 280
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Medienfarbe
Weiß
Verbrauchsmaterial
Format
A4 (210 x 297 mm)
Verbrauchsmaterialtyp
Einband, Karton
Struktur
Leinen
Buchrückengröße
10.5 mm x 30.2 cm
Binde-Kapazität
71 - 105 Blätter
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Leitz impressBIND 140, impressBIND 280
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
73880000
ab € 374,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.