Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Primera TuffCoat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DTM TuffCoat 50 x DVD-R 4.7 GB 16x High-Gloss White mit Tintenstrahldrucker bedruckbare Oberfläche Bedruckbarer Innenring Spindel
DTM TuffCoat 50 x DVD-R 4.7 GB 16x High-Gloss White mit Tintenstrahldrucker bedruckbare Oberfläche Bedruckbarer Innenring Spindel
Artikel-Nr.:
     C1002-6895766
Hersteller:
     DTM Print
Herst.-Nr.:
     C-DMR47WPPWS-50SB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
Primera TuffCoat - 50 x DVD-R - 4.7 GB 16x - High-Gloss White - mit Tintenstrahldrucker bedruckbare Oberfläche, Bedruckbarer Innenring - Spindel
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DVD-R
Farbe
High-Gloss White
Anzahl mitgelieferter Medien
50
Max. Schreibgeschwindigkeit
16x
Verschiedenes
Verpackung
Spindel
Media
Besonderheiten
Mit Tintenstrahldrucker bedruckbare Oberfläche, Bedruckbarer Innenring, WaterShield Surface
Kapazität ohne Komprimierung
4.7 GB
Weitere Suchbegriffe: dvd-r 50er spindel, dvd, dvd spindel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.