Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUJIFILM LTO Ultrium 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6896825
Hersteller:
     Fujifilm
Herst.-Nr.:
     18496
EAN/GTIN:
     3760003561195
Suchbegriffe:
LTO Band
LTO Cartridge
LTO Tape
Ultrium Band
FUJIFILM LTO Ultrium 6 - LTO Ultrium 6 - 2.5 TB / 6.25 TB - Mit Strichcodeetikett
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
LTO Ultrium
Bandkassette
Ultrium 6
Kassettenetikettierung
Mit Strichcodeetikett
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80%
Min. Lagertemperatur
16 °C
Max. Lagertemperatur
35 °C
Media
Kapazität mit Datenkomprimierung
6.25 TB
Bandlänge
846 m
Kapazität ohne Komprimierung
2.5 TB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.