| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6898582 Herst.-Nr.: DELL-240EMLCMWL-S16 EAN/GTIN: 5056006107170 |
| |
|
| | |
| Origin Storage Enterprise - SSD - 240 GB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 3.5" (8.9 cm) | | Gerätetyp | Solid State Drive - Hot-Swap | | Kapazität | 240 GB | | Merkmale | Mixed-Workload Endurance | | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | | NAND-Flash-Speichertyp | Enterprise Multi-Level Cell (eMLC) | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - Vorabaustausch defekter Komponenten - 5 Jahre | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | Festplattenschacht | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s | | Kompatibles Schaltfeld | 3.5" (8.9 cm) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |