Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Business Critical


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F3956-L200 Interne Festplatte 2 TB 7200 RPM 2.5" SATA
Fujitsu S26361-F3956-L200 Interne Festplatte 2 TB 7200 RPM 2.5" SATA
Artikel-Nr.:
     C1002-6900379
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3956-L200
EAN/GTIN:
     4057185661102
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu Business Critical - Festplatte - 2 TB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - für PRIMERGY CX2560 M5, RX2520 M5, RX2530 M5, RX2540 M5, RX2540 M6, RX4770 M4, TX2550 M5
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
2 TB
Merkmale
Geschäftskritisch, erweitertes Format 512n
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY BX2560 M2 (2.5"), CX2550 M4 (2.5"), CX2550 M4 liquid cooling (2.5"), CX2560 M4 air cooling (2.5"), CX2560 M4 liquid cooling (2.5"), CX2560 M5 (2.5"), CX2570 M4 PCI air cooling (2.5"), CX2570 M4 SXM2 liquid cooling (2.5"), RX1330 M2 (2.5"), RX1330 M3 (2.5"), RX1330 M4 (2.5"), RX2520 M4 (2.5"), RX2520 M5 (2.5"), RX2530 M2 (2.5"), RX2530 M4 (2.5"), RX2530 M4 Liquid Cooling (2.5"), RX2530 M5 (2.5"), RX2530 M5 Liquid Cooling (2.5"), RX2540 M2 (2.5"), RX2540 M2 Storage Spaces (2.5"), RX2540 M4 (2.5"), RX2540 M5 (2.5"), RX2540 M6 (2.5"), RX2560 M2 (2.5"), RX4770 M4 (2.5"), RX4770 M4 liquid cooling (2.5"), RX4770 M4 Performance (2.5"), TX1320 M3 (2.5"), TX1320 M4 (2.5"), TX1330 M2 (2.5"), TX1330 M3 (2.5"), TX1330 M4 (2.5"), TX2550 M4 (2.5"), TX2550 M5 (2.5"), TX2560 M2 (2.5")
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 447,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,25*
€ 542,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,43*
€ 541,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,81*
€ 540,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,02*
€ 539,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,12*
€ 532,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1335SC033IN
ab € 1.232,30*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2547SC220IN
ab € 3.900,79*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2547SC231IN
ab € 3.212,80*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2547SC340IN
ab € 5.319,89*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2547SC400IN
ab € 3.650,05*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2547SC250IN
ab € 3.175,88*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2547SC240IN
ab € 3.863,70*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2547SC540IN
ab € 3.730,31*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2547SC541IN
ab € 3.732,18*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2547SC320IN
ab € 7.576,13*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2547SC330IN
ab € 3.942,18*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2547SC390IN
ab € 4.732,30*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2547SC280IN
ab € 5.116,61*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2547SC270IN
ab € 3.718,57*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2547SC260IN
ab € 4.424,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.