Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Solid-State Drive DC S3520 Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6909848
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     SSDSC2BB800G701
EAN/GTIN:
     5032037091923
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Intel Solid-State-Laufwerke der Produktreihe DC S3500 kombinieren schnelle, dauerhafte Leseleistung mit wirksamem Schutz der Daten und geringem Energieverbrauch bei Aktivität, um bei Video-Conferencing-, Big-Data-Analyse- oder Virtual-Client-Anwendungen überragende Dienstgüte (QoS) zu bieten.
Intel Solid-State Drive DC S3520 Series - SSD - verschlüsselt - 800 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - 256-Bit-AES
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gewicht
63 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
800 GB
Merkmale
Temperature Monitoring and Logging, Enhanced Power Loss Data Protection, End-to-End-Datenschutz, 3D NAND Technology
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
NAND-Flash-Speichertyp
16nm Multi-Level-Cell (MLC)
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
3.5 Watt (aktiv) ¦ 600 Watt (Leerlauf)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
1000 g @ 0,5 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
1000 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
2.17 g @ 5-700 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
3.13 g @ 5-800 Hz
Leistung
Interner Datendurchsatz
450 MBps (lesen)/ 380 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
65500 IOPS
4 KB Random Write
17000 IOPS
SSD-Leistung
1663 TB
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^17
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 512,73*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,95*
€ 633,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,15*
€ 623,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,73*
€ 610,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.