Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apricorn Aegis Padlock Fortress


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6914983
Hersteller:
     Apricorn
Herst.-Nr.:
     A25-3PL256-1000F
EAN/GTIN:
     7106225922240
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Apricorn Aegis Padlock Fortress - Festplatte - verschlüsselt - 1 TB - extern (tragbar) - 2.5" (6.4 cm) - USB 3.0 - 5400 rpm - Puffer: 8 MB - FIPS 140-2 Level 2, 256-bit AES-XTS
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
19 cm
Tiefe
8.45 cm
Höhe
12 cm
Gewicht
176 g
Gerätetyp
Festplatte - extern (tragbar)
Puffergröße
8 MB
Kapazität
1 TB
Merkmale
Wasserfest, Hardware-Verschlüsselung, staubsicher, Administratorkennwort, automatische Sperre, Laufwerk-Reset, 256-Bit AES-XTS
Schnittstelle
USB 3.0
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
FIPS 140-2 Level 2, 256-bit AES-XTS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB 3.0-Kabel - integriert
Kennzeichnung
FCC
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Umgebungsbedingungen
Schocktoleranz
300 g @ 2 ms (in Betrieb) / 1000 g @ 1ms (nicht in Betrieb)
Leistung
Positionierungszeit
12 ms (Durchschnittlich)
Übertragungsrate Schnittstelle
5.0 Gbps (USB 3.0)
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.0
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 213,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,02*
€ 299,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,37*
€ 295,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,06*
€ 276,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,47*
€ 270,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,26*
€ 253,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.