Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Business Critical


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu 38037790 Interne Festplatte 1 TB 7200 RPM 3.5" Serial ATA III
Fujitsu 38037790 Interne Festplatte 1 TB 7200 RPM 3.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-6922103
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     38037790
EAN/GTIN:
     5712505293836
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu Business Critical - Festplatte - 1 TB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
1 TB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 357,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,29*
€ 445,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,96*
€ 442,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,36*
€ 438,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,78*
€ 437,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,39*
€ 425,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.