Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu 38045513 Interne Festplatte 2.5" 2 TB Serial ATA III
Fujitsu 38045513 Interne Festplatte 2.5" 2 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-6924830
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     38045513
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu - Festplatte - 2 TB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
2 TB
Byte pro Sektor
512
Merkmale
Geschäftskritisch, Advanced Format 512e
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 534,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 544,38*
€ 647,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 544,35*
€ 647,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 542,32*
€ 645,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 540,79*
€ 643,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 534,31*
€ 635,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.