| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-6932105 Herst.-Nr.: 1902,4001 EAN/GTIN: 4011324190281 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | KMP H117 - 250 ml - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - kompatibel - Tintenpatrone (Alternative zu: HP 970XL, HP CN625AE) - für HP Officejet Pro X451dn, X451dw, X476dn MFP, X476dw MFP, X551dw, X576dw MFP Weitere Informationen: Allgemein | Alternative zu | HP 970XL, HP CN625AE | Herstellergarantie | Service und Support | 3 Jahre Garantie | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Kapazität | 250 ml | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Tintenstrahl | ![](/p.gif) | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | ![](/p.gif) | Patronenleistung | Hohe Ergiebigkeit | ![](/p.gif) | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | ![](/p.gif) | Ergiebigkeit | Bis zu 14500 Seiten ISO/IEC 24711 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP Officejet Pro X451dn, X451dw, X476dn MFP, X476dw MFP, X551dw, X576dw MFP |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, druckerpatrone kmp schwarz, druckerpatrone, druckerpatrone schwarz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |